カラビナ 墜落制止用器具のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
292件の「カラビナ 墜落制止用器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ 耐荷重 100kg」、「フルハーネス カラビナ」、「チタン カラビナ」などの商品も取り扱っております。
アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式 サンコー(タイタン)ランキング1位
安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オフセットD型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3792全長(mm)112質量(g)84寸法(幅W×高さH)(mm)112×22有効径(Φmm)22破断強度(kN)28
1個
1,998税込2,198
当日出荷

スチールO型カラビナ サンコー(タイタン)ランキング2位
サンコー(タイタン)スチールO型カラビナ
安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質スチールトラスコ品番794-8701全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6
1個
1,998税込2,198
当日出荷

荷揚げ用カラビナ 安全環付 JACKAL(ジャッカル)ランキング3位
堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
1個
1,198税込1,318
当日出荷

レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]ランキング4位
TOWA[清掃用品、安全保護具]レスキューカラビナ ロックセーフ NEW
EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
1個
5,598税込6,158
当日出荷

カラビナ ツヨロン(藤井電工)ランキング5位
ツヨロン(藤井電工)カラビナ
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。質量(g)70
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール質量(g)160種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)55アズワン品番64-5128-99
1個
1,398税込1,538
当日出荷

安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などに形状オーバル型ロック機能あり材質アルミトラスコ品番794-3911全長(mm)108質量(g)74寸法(幅W×高さH)(mm)108×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)22
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ステンレス製のカラビナです。
寸法L(mm)110寸法D(mm)10寸法W(mm)55寸法M(mm)19材質ステンレス質量(g)155種類カラビナ使用荷重(kg)230破断強度(kg)1900
1個
3,998税込4,398
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型ロック機能あり材質7075アルミ仕様ゲートオープン:23m/m質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30
1個
5,198税込5,718
当日出荷

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)66ロック機能あり
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄O型環つき
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7751質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
1個
1,798税込1,978
当日出荷

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質スチール質量(g)165タイプ安全環付種類カラビナ寸法L(mm)113寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)19寸法w(mm)60
1個
1,298税込1,428
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)84寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
1個
800税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)